Holzspiralbohrer mit 90°-Senker, 7 mm

Artikelnummer: Z00188880
EAN: 3165140060004
Herstellernummer: 2608596394
Bosch
Holzspiralbohrer mit 90°-Senker, 7 mm
UVP: 23,29 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 8,08 € VE 1 Stück Netto 6,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer mit 90 Grad-Senker, Durchmesser: 7 mm, Außendurchmesser: 16 mm, geeignet für Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz, Bohren und Senken in einem Arbeitsgang, Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar, zylindrisch, zweispiralig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.115
Bohrerdurchmesser (mm) 7.00
Durchmesser (d) (mm) 7,00
Abmessung Länge (mm) 165
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 41
Außendurchmesser (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen