Holzspiralbohrer, 1/4"-Sechskantschaft, 10 x 87 x 133 mm

Artikelnummer: Z00191352
EAN: 3165140395496
Herstellernummer: 2608595524
Bosch
Holzspiralbohrer, 1/4"-Sechskantschaft, 10 x 87 x 133 mm
UVP: 11,59 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 4,30 € VE 1 Stück Netto 3,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer-HSS mit 1/4 Zoll-Sechskantschaft, Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 87 mm, Gesamtlänge: 133 mm, geeignet für Hart- und Weichholz, aus dem Vollen geschliffener HSS-Präzisionsholzspiralbohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneidern, mit Sechskantschaft nach ISO 1173 E6.3, schneller, werkzeugloser Bohrerwechsel, Bohrerfarbe: , zweispiralig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 87
Volumen (dm³) 0.079
Schneidstoff HSS
Zentrierspitze true
Bohrerdurchmesser (mm) 10.00
Durchmesser (d) (mm) 10,00
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 41
Arbeitslänge (L1) mm 87
Gesamtlänge (L2) mm 133
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen