Holzspiralbohrer, 1/4"-Sechskantschaft, 3 x 33 x 74 mm

Artikelnummer: Z00191347
EAN: 3165140395441
Herstellernummer: 2608595519
Holzspiralbohrer, 1/4"-Sechskantschaft, 3 x 33 x 74 mm
UVP: 4,53 €   - Sie sparen 62%
Inkl. Steuern: 1,70 € VE 1 Stück Netto 1,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer-HSS mit 1/4 Zoll-Sechskantschaft, Durchmesser: 3 mm, Arbeitslänge: 33 mm, Gesamtlänge: 74 mm, geeignet für Hart- und Weichholz, aus dem Vollen geschliffener HSS-Präzisionsholzspiralbohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneidern, mit Sechskantschaft nach ISO 1173 E6.3, schneller, werkzeugloser Bohrerwechsel, Bohrerfarbe: , zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrerdurchmesser 3.00 Millimeter
Abmessung Länge 159 Millimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Spirallänge 33 Millimeter
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Gesamtlänge L2 74 Millimeter
Schneidstoff HSS
Product Type Zubehör
Durchmesser (D) mm 3,00
Zentrierspitze true
Arbeitslänge (L1) mm 33
Volumen 0.064 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen