Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 10 x 250 mm, d 10 mm

Artikelnummer
Z00184610
EAN
3165140099554
Herstellernummer
2 608 597 189
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184610
EAN
3165140099554
Herstellernummer
2 608 597 189
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite43 Millimeter
Abmessung Höhe10 Millimeter
Abmessung Länge326 Millimeter
Arbeitslänge (L1)190
Bruttogewicht0,095 Kilogramm
Durchmesser (d)10.0
Gesamtlänge250
Gesamtlänge (L2)250
Herkunftsland999
Höhe10 Millimeter
Nettogewicht0,095 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date19.07.2002
Schaftdurchmesser10
Schaftdurchmesser (d)10
Schaftdurchmesser (d) mm10
Scheibendurchmesser innen10.0
Schneidstoffsonstige
Spartenbezeichnung74
Spezifikation10 x 250 mm, d 10 mm
Spirallänge190
Volumen0,140 Millimeter
Zentrierspitzetrue
Zolltarifnummer82075090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider), Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 190 mm, Gesamtlänge: 250 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Bohrer mit CBN-geschliffener M-Spitze, besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für rasche Spanabfuhr, Bohrerfarbe: , schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente