Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 10 x 400 mm, d 10 mm

Artikelnummer: Z00184617
EAN: 3165140099622
Herstellernummer: 2 608 597 196
Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 10 x 400 mm, d 10 mm
UVP: 22,18 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 8,33 € Netto 7,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider), Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 340 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Bohrer mit CBN-geschliffener M-Spitze, besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für rasche Spanabfuhr, Bohrerfarbe: , schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spartenbezeichnung 74
SOL Date 19.07.2002
Gesamtlänge (L2) 400 Millimeter
Volumen 0.280 Kubikdezimeter
Zentrierspitze true
Gesamtlänge 400
Abmessung Breite 47 Millimeter
Abmessung Länge 459 Millimeter
Bohrerdurchmesser 10.00
Nettogewicht 0.130 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Gesamtlänge 400 mm
Schaftdurchmesser 10
Bruttogewicht 0.130 Kilogramm
Durchmesser (D) 10.0 Millimeter
Spezifikation 10 x 400 mm, d 10 mm
Spirallänge 340
Arbeitslänge (L1) mm 340 Millimeter
Abmessung Höhe 13 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Schneidstoff sonstige
Schaftdurchmesser (d) 10 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]