Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 12 x 250 mm, d 10 mm

Artikelnummer
Z00184611
EAN
3165140099561
Herstellernummer
2 608 597 190
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,34 € 6,33 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00184611
EAN
3165140099561
Herstellernummer
2 608 597 190
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite42 Millimeter
Abmessung Höhe10 Millimeter
Abmessung Länge327 Millimeter
Arbeitslänge (L1)190
Bruttogewicht0,115 Kilogramm
Durchmesser (d)12.0
Gesamtlänge250
Gesamtlänge (L2)250
HerkunftslandCN
Höhe10 Millimeter
Nettogewicht0,105 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date19.07.2002
Schaftdurchmesser10
Schaftdurchmesser (d)10
Schaftdurchmesser (d) mm10
Scheibendurchmesser innen12.0
Schneidstoffsonstige
Spartenbezeichnung74
Spezifikation12 x 250 mm, d 10 mm
Spirallänge190
Volumen0,137 Millimeter
Zentrierspitzetrue
Zolltarifnummer82075090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider), Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 190 mm, Gesamtlänge: 250 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Bohrer mit CBN-geschliffener M-Spitze, besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für rasche Spanabfuhr, Bohrerfarbe: , schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente