Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 14 x 250 mm, d 10 mm

Artikelnummer
Z00184612
EAN
3165140099578
Herstellernummer
2 608 597 191
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,34 € 6,33 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184612
EAN
3165140099578
Herstellernummer
2 608 597 191
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite48 Millimeter
Abmessung Höhe15 Millimeter
Abmessung Länge310 Millimeter
Arbeitslänge (L1)190
Bruttogewicht0,150 Kilogramm
Durchmesser (d)14.0
Gesamtlänge250
Gesamtlänge (L2)250
Herkunftsland999
Höhe15 Millimeter
Nettogewicht0,150 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date19.07.2002
Schaftdurchmesser10
Schaftdurchmesser (d)10
Schaftdurchmesser (d) mm10
Scheibendurchmesser innen14.0
Schneidstoffsonstige
Spartenbezeichnung74
Spezifikation14 x 250 mm, d 10 mm
Spirallänge190
Volumen0,223 Millimeter
Zentrierspitzetrue
Zolltarifnummer82075090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider), Durchmesser: 14 mm, Arbeitslänge: 190 mm, Gesamtlänge: 250 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Bohrer mit CBN-geschliffener M-Spitze, besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für rasche Spanabfuhr, Bohrerfarbe: , schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente