Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 14 x 400 mm, d 10 mm

Artikelnummer: Z00184619
EAN: 3165140099646
Herstellernummer: 2608597198
Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 14 x 400 mm, d 10 mm
UVP: 27,35 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 9,78 € VE 1 Stück Netto 8,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider), Durchmesser: 14 mm, Arbeitslänge: 340 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Bohrer mit CBN-geschliffener M-Spitze, besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für rasche Spanabfuhr, Bohrerfarbe: , schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zentrierspitze true
Spirallänge 340 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 46 Millimeter
Durchmesser (D) mm 14,00
Schaftdurchmesser (mm) 10 Millimeter
Gesamtlänge L2 400 Millimeter
Abmessung Länge 459 Millimeter
Volumen 0.317 Kubikdezimeter
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Bohrerdurchmesser 14.00 Millimeter
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 340
Schneidstoff sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen