Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 16 x 250 mm, d 10 mm

Artikelnummer
Z00184613
EAN
3165140099585
Herstellernummer
2 608 597 192
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,39 € 7,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184613
EAN
3165140099585
Herstellernummer
2 608 597 192
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite45 mm Millimeter
Abmessung Höhe15 Millimeter
Abmessung Länge305 Millimeter
Arbeitslänge (L1)190
Bruttogewicht0,177 Kilogramm
Durchmesser (d)16.0
Gesamtlänge250
Gesamtlänge (L2)250
Herkunftsland999
Höhe17 Millimeter
Nettogewicht0,177 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date19.07.2002
Schaftdurchmesser10
Schaftdurchmesser (d)10
Schaftdurchmesser (d) mm10
Scheibendurchmesser innen16.0
Schneidstoffsonstige
Spartenbezeichnung74
Spezifikation16 x 250 mm, d 10 mm
Spirallänge190
Volumen0,206 Millimeter
Zentrierspitzetrue
Zolltarifnummer82075090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider), Durchmesser: 16 mm, Arbeitslänge: 190 mm, Gesamtlänge: 250 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Bohrer mit CBN-geschliffener M-Spitze, besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für rasche Spanabfuhr, Bohrerfarbe: , schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente