Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 16 x 400 mm, d 10 mm

Artikelnummer: Z00184620
EAN: 3165140099653
Herstellernummer: 2608597199
Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 16 x 400 mm, d 10 mm
UVP: 29,33 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 10,50 € VE 1 Stück Netto 8,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider), Durchmesser: 16 mm, Arbeitslänge: 340 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Bohrer mit CBN-geschliffener M-Spitze, besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für rasche Spanabfuhr, Bohrerfarbe: , schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L2 400 Millimeter
Bohrerdurchmesser 16.00 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 340
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Schneidstoff sonstige
Product Type Zubehör
Durchmesser (D) mm 16,00
Zentrierspitze true
Abmessung Breite 45 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 10 Millimeter
Volumen 0.352 Kubikdezimeter
Spirallänge 340 Millimeter
Abmessung Länge 460 Millimeter
Abmessung Höhe 17 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen