Maschinenholzbohrer, M-Spitze 18 x 400 mm, d 10 mm

Artikelnummer: Z00184621
EAN: 3165140099660
Herstellernummer: 2608597200
Maschinenholzbohrer, M-Spitze 18 x 400 mm, d 10 mm
UVP: 32,40 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 11,46 € VE 1 Stück Netto 9,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider), Durchmesser: 18 mm, Arbeitslänge: 340 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Bohrer mit CBN-geschliffener M-Spitze, besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für rasche Spanabfuhr, Bohrerfarbe: , schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrerdurchmesser 18.00 Millimeter
Abmessung Länge 460 Millimeter
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 46 Millimeter
Spirallänge 340 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 10 Millimeter
Abmessung Höhe 19 Millimeter
Schneidstoff sonstige
Volumen 0.402 Kubikdezimeter
Durchmesser (D) mm 18,00
Zentrierspitze true
Arbeitslänge (L1) mm 340
Gesamtlänge L2 400 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen