Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 20 x 400 mm, d 10 mm

Artikelnummer
Z00184622
EAN
3165140099677
Herstellernummer
2 608 597 201
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184622
EAN
3165140099677
Herstellernummer
2 608 597 201
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite45 mm Millimeter
Abmessung Höhe20 Millimeter
Abmessung Länge460 Millimeter
Arbeitslänge (L1)340
Bruttogewicht0,401 Kilogramm
Durchmesser (d)20.0
Gesamtlänge400
Gesamtlänge (L2)400
Herkunftsland999
Höhe22 Millimeter
Nettogewicht0,401 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date19.07.2002
Schaftdurchmesser10
Schaftdurchmesser (d)10
Schaftdurchmesser (d) mm10
Scheibendurchmesser innen20.0
Schneidstoffsonstige
Spartenbezeichnung74
Spezifikation20 x 400 mm, d 10 mm
Spirallänge340
Volumen0,414 Millimeter
Zentrierspitzetrue
Zolltarifnummer82075090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider), Durchmesser: 20 mm, Arbeitslänge: 340 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Bohrer mit CBN-geschliffener M-Spitze, besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für rasche Spanabfuhr, Bohrerfarbe: , schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente