Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 6 x 250 mm, d 6 mm

Artikelnummer
Z00184608
EAN
3165140099530
Herstellernummer
2 608 597 187
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,29 € 5,42 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00184608
EAN
3165140099530
Herstellernummer
2 608 597 187
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite47 Millimeter
Abmessung Höhe7 Millimeter
Abmessung Länge311 Millimeter
Arbeitslänge (L1)190
Bruttogewicht0,035 Kilogramm
Durchmesser (d)6.0
Gesamtlänge250
Gesamtlänge (L2)250
Herkunftsland999
Höhe7 Millimeter
Nettogewicht0,035 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date19.07.2002
Schaftdurchmesser6
Schaftdurchmesser (d)6
Schaftdurchmesser (d) mm6
Scheibendurchmesser innen6.0
Schneidstoffsonstige
Spartenbezeichnung74
Spezifikation6 x 250 mm, d 6 mm
Spirallänge190
Volumen0,102 Millimeter
Zentrierspitzetrue
Zolltarifnummer82075090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider), Durchmesser: 6 mm, Arbeitslänge: 190 mm, Gesamtlänge: 250 mm, Schaftdurchmesser: 6 mm, Bohrer mit CBN-geschliffener M-Spitze, besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für rasche Spanabfuhr, Bohrerfarbe: , schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente