Maschinenholzbohrer, M-Spitze 8 x 250 mm, d 8 mm

Artikelnummer: Z00184609
EAN: 3165140099547
Herstellernummer: 2608597188
Maschinenholzbohrer, M-Spitze 8 x 250 mm, d 8 mm
UVP: 18,25 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 6,64 € VE 1 Stück Netto 5,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider), Durchmesser: 8 mm, Arbeitslänge: 190 mm, Gesamtlänge: 250 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, Bohrer mit CBN-geschliffener M-Spitze, besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für rasche Spanabfuhr, Bohrerfarbe: , schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 190
Volumen (dm³) 0.131
Schaftdurchmesser (mm) 8
Schaftdurchmesser (d) mm 8
Schneidstoff sonstige
Zentrierspitze true
Bohrerdurchmesser (mm) 8.00
Durchmesser (d) (mm) 8,00
Abmessung Länge (mm) 310
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 47
Arbeitslänge (L1) mm 190
Gesamtlänge (L2) mm 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen