Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 8 x 400 mm, d 8 mm

Artikelnummer: Z00184616
EAN: 3165140099615
Herstellernummer: 2608597195
Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 8 x 400 mm, d 8 mm
UVP: 21,79 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 7,79 € VE 1 Stück Netto 6,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider), Durchmesser: 8 mm, Arbeitslänge: 340 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, Bohrer mit CBN-geschliffener M-Spitze, besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für rasche Spanabfuhr, Bohrerfarbe: , schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser (d) mm 8
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Volumen 0.216 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 47 Millimeter
Spirallänge 340 Millimeter
Zentrierspitze true
Bohrerdurchmesser 8.00 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 8 Millimeter
Durchmesser (D) mm 8,00
Abmessung Länge 460 Millimeter
Gesamtlänge L2 400 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 340
Schneidstoff sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen