Bosch Holzspiralbohrer Standard, 10 x 80 x 120 mm, d 10 mm 3165140059138

Artikelnummer: Z00124440
EAN: 3165140059138
Herstellernummer: 2608596307
Bosch Holzspiralbohrer Standard, 10 x 80 x 120 mm, d 10 mm 3165140059138
Inkl. Steuern: 2,13 € VE 1 Stück Netto 1,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 80 mm, Gesamtlänge: 120 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation 10 x 80 x 120 mm, d 10 mm
Durchmesser (D) mm 10
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Gesamtlänge L2 120 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen