Holzspiralbohrer Standard, 11 x 89 x 142 mm, d 10 mm

Artikelnummer: Z00191454
EAN: 3165140059145
Herstellernummer: 2608596308
Bosch
Holzspiralbohrer Standard, 11 x 89 x 142 mm, d 10 mm
UVP: 4,89 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 2,03 € VE 1 Stück Netto 1,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 11 mm, Arbeitslänge: 89 mm, Gesamtlänge: 142 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 89
Volumen (dm³) 0.112
Schaftdurchmesser (mm) 10
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Schneidstoff sonstige
Zentrierspitze true
Bohrerdurchmesser (mm) 11.00
Durchmesser (d) (mm) 11,00
Abmessung Länge (mm) 216
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 40
Arbeitslänge (L1) mm 89
Gesamtlänge (L2) mm 142

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen