Holzspiralbohrer Standard, 12 x 96 x 151 mm, d 10 mm 3165140059152

Artikelnummer: Z00124439
EAN: 3165140059152
Herstellernummer: 2608596309
Bosch
Holzspiralbohrer Standard, 12 x 96 x 151 mm, d 10 mm 3165140059152
Inkl. Steuern: 3,01 € VE 1 Stück Netto 2,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 96 mm, Gesamtlänge: 151 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation 12 x 96 x 151 mm, d 10 mm
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Durchmesser (d) (mm) 12
Arbeitslänge (L1) mm 96
Gesamtlänge (L2) mm 151
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen