Holzspiralbohrer Standard, 12 x 96 x 151 mm, d 10 mm

Artikelnummer: Z00188844
EAN: 3165140059152
Herstellernummer: 2608596309
Bosch
Holzspiralbohrer Standard, 12 x 96 x 151 mm, d 10 mm
UVP: 5,35 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 2,38 € VE 1 Stück Netto 2,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 96 mm, Gesamtlänge: 151 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 96
Volumen (dm³) 0.115
Schaftdurchmesser (mm) 10
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Schneidstoff sonstige
Zentrierspitze true
Bohrerdurchmesser (mm) 12.00
Durchmesser (d) (mm) 12,00
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 41
Arbeitslänge (L1) mm 96
Gesamtlänge (L2) mm 151

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen