Holzspiralbohrer Standard, 14 x 96 x 151 mm, d 10 mm 3165140059176

Artikelnummer: Z00124437
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608596311
Holzspiralbohrer Standard, 14 x 96 x 151 mm, d 10 mm 3165140059176
Inkl. Steuern: 3,39 € VE 1 Stück Netto 2,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 14 mm, Arbeitslänge: 96 mm, Gesamtlänge: 151 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation 14 x 96 x 151 mm, d 10 mm
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Durchmesser (d) (mm) 14
Arbeitslänge (L1) mm 96
Gesamtlänge (L2) mm 151
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen