Holzspiralbohrer Standard, 18 x 130 x 180 mm, d 10 mm

Artikelnummer: Z00184623
EAN: 3165140099684
Herstellernummer: 2608597202
Holzspiralbohrer Standard, 18 x 130 x 180 mm, d 10 mm
UVP: 20,34 €   - Sie sparen 57%
Inkl. Steuern: 8,82 € VE 1 Stück Netto 7,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 18 mm, Arbeitslänge: 130 mm, Gesamtlänge: 180 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 130
Volumen (dm³) 0.222
Schaftdurchmesser (mm) 10
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Schneidstoff sonstige
Zentrierspitze true
Bohrerdurchmesser (mm) 18.00
Durchmesser (d) (mm) 18,00
Abmessung Länge (mm) 260
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 45
Arbeitslänge (L1) mm 130
Gesamtlänge (L2) mm 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen