Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 20 x 140 x 200 mm, d 10 mm

Artikelnummer
Z00184624
EAN
3165140099691
Herstellernummer
2 608 597 203
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184624
EAN
3165140099691
Herstellernummer
2 608 597 203
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite47 Millimeter
Abmessung Höhe21 Millimeter
Abmessung Länge0,026 Millimeter
Arbeitslänge (L1)140
Bruttogewicht0,230 Kilogramm
Durchmesser (d)20.0
Gesamtlänge200
Gesamtlänge (L2)200
Herkunftsland999
Höhe21 Millimeter
Nettogewicht0,230 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date19.07.2002
Schaftdurchmesser10
Schaftdurchmesser (d)10
Schaftdurchmesser (d) mm10
Scheibendurchmesser innen20.0
Schneidstoffsonstige
Spartenbezeichnung74
Spezifikation20 x 140 x 200 mm, d 10 mm
Spirallänge140
Volumen0,257 Millimeter
Zentrierspitzetrue
Zolltarifnummer82075090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 20 mm, Arbeitslänge: 140 mm, Gesamtlänge: 200 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente