Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 22 x 140 x 210 mm, d 13 mm

Artikelnummer
Z00184625
EAN
3165140099707
Herstellernummer
2 608 597 204
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184625
EAN
3165140099707
Herstellernummer
2 608 597 204
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite47 Millimeter
Abmessung Höhe23 Millimeter
Abmessung Länge310 Millimeter
Arbeitslänge (L1)140
Bruttogewicht0,303 Kilogramm
Durchmesser (d)22.0
Gesamtlänge210
Gesamtlänge (L2)210
Herkunftsland999
Höhe23 Millimeter
Nettogewicht0,303 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date19.07.2002
Schaftdurchmesser13 mm
Schaftdurchmesser (d)13
Schaftdurchmesser (d) mm13 mm
Scheibendurchmesser innen22.0
Schneidstoffsonstige
Spartenbezeichnung74
Spezifikation22 x 140 x 210 mm, d 13 mm
Spirallänge140
Volumen0,335 Millimeter
Zentrierspitzetrue
Zolltarifnummer82075090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 22 mm, Arbeitslänge: 140 mm, Gesamtlänge: 210 mm, Schaftdurchmesser: 13 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente