Bosch Holzspiralbohrer Standard, 24 x 140 x 215 mm, d 13 mm

Artikelnummer: Z00184626
EAN: 3165140099714
Herstellernummer: 2608597205
Bosch Holzspiralbohrer Standard, 24 x 140 x 215 mm, d 13 mm
UVP: 30,58 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 10,95 € VE 1 Stück Netto 9,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 24 mm, Arbeitslänge: 140 mm, Gesamtlänge: 215 mm, Schaftdurchmesser: 13 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrerdurchmesser 24.00 Millimeter
Abmessung Länge 305 Millimeter
Schneidstoff sonstige
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Spirallänge 140 Millimeter
Abmessung Breite 60 Millimeter
Volumen 0.458 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Durchmesser (D) mm 24,00
Schaftdurchmesser (mm) 13 Millimeter
Zentrierspitze true
Arbeitslänge (L1) mm 140
Gesamtlänge L2 215 Millimeter
Schaftdurchmesser (d) mm 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen