Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 28 x 140 x 220 mm, d 13 mm

Artikelnummer
Z00184628
EAN
3165140099738
Herstellernummer
2 608 597 207
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
14,99 € 12,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184628
EAN
3165140099738
Herstellernummer
2 608 597 207
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite60 Millimeter
Abmessung Höhe30 Millimeter
Abmessung Länge300 Millimeter
Arbeitslänge (L1)140
Bruttogewicht0,514 Kilogramm
Durchmesser (d)28.0
Gesamtlänge220
Gesamtlänge (L2)220
Herkunftsland999
Höhe28 Millimeter
Nettogewicht0,514 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date19.07.2002
Schaftdurchmesser13 mm
Schaftdurchmesser (d)13
Schaftdurchmesser (d) mm13 mm
Scheibendurchmesser innen28.0
Schneidstoffsonstige
Spartenbezeichnung74
Spezifikation28 x 140 x 220 mm, d 13 mm
Spirallänge140
Volumen0,540 Millimeter
Zentrierspitzetrue
Zolltarifnummer82075090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 28 mm, Arbeitslänge: 140 mm, Gesamtlänge: 220 mm, Schaftdurchmesser: 13 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente