Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 30 x 145 x 220 mm, d 13 mm

Artikelnummer
Z00184629
EAN
3165140099745
Herstellernummer
2 608 597 208
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
14,99 € 12,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184629
EAN
3165140099745
Herstellernummer
2 608 597 208
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite60 Millimeter
Abmessung Höhe35 Millimeter
Abmessung Länge305 Millimeter
Arbeitslänge (L1)145
Bruttogewicht0,548 Kilogramm
Durchmesser (d)30.0
Gesamtlänge220
Gesamtlänge (L2)220
Herkunftsland999
Höhe31 Millimeter
Nettogewicht0,548 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date19.07.2002
Schaftdurchmesser13 mm
Schaftdurchmesser (d)13
Schaftdurchmesser (d) mm13 mm
Scheibendurchmesser innen30.0
Schneidstoffsonstige
Spartenbezeichnung74
Spezifikation30 x 145 x 220 mm, d 13 mm
Spirallänge145
Volumen0,640 Millimeter
Zentrierspitzetrue
Zolltarifnummer82075090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 30 mm, Arbeitslänge: 145 mm, Gesamtlänge: 220 mm, Schaftdurchmesser: 13 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente