Holzspiralbohrer Standard, 4 x 43 x 75 mm, d 4 mm

Artikelnummer: Z00191447
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608596301
Holzspiralbohrer Standard, 4 x 43 x 75 mm, d 4 mm
UVP: 2,28 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 0,80 € VE 1 Stück Netto 0,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 4 mm, Arbeitslänge: 43 mm, Gesamtlänge: 75 mm, Schaftdurchmesser: 4 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 43
Volumen (dm³) 0.024
Schaftdurchmesser (mm) 4
Schaftdurchmesser (d) mm 4
Schneidstoff sonstige
Zentrierspitze true
Bohrerdurchmesser (mm) 4.00
Durchmesser (d) (mm) 4,00
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 41
Arbeitslänge (L1) mm 43
Gesamtlänge (L2) mm 75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen