Holzspiralbohrer Standard, 5 x 52 x 86 mm, d 5 mm

Artikelnummer: Z00191448
EAN: 3165140059084
Herstellernummer: 2608596302
Bosch
Holzspiralbohrer Standard, 5 x 52 x 86 mm, d 5 mm
UVP: 2,55 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 0,88 € VE 1 Stück Netto 0,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 5 mm, Arbeitslänge: 52 mm, Gesamtlänge: 86 mm, Schaftdurchmesser: 5 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 52
Volumen (dm³) 0.029
Schaftdurchmesser (mm) 5
Schaftdurchmesser (d) mm 5
Schneidstoff sonstige
Zentrierspitze true
Bohrerdurchmesser (mm) 5.00
Durchmesser (d) (mm) 5,00
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 40
Arbeitslänge (L1) mm 52
Gesamtlänge (L2) mm 86

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen