Holzspiralbohrer Standard, 6 x 57 x 93 mm, d 6 mm 3165140059091

Artikelnummer: Z00124443
EAN: 3165140059091
Herstellernummer: 2608596303
Holzspiralbohrer Standard, 6 x 57 x 93 mm, d 6 mm 3165140059091
Inkl. Steuern: 1,34 € VE 1 Stück Netto 1,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 6 mm, Arbeitslänge: 57 mm, Gesamtlänge: 93 mm, Schaftdurchmesser: 6 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation 6 x 57 x 93 mm, d 6 mm
Schaftdurchmesser (d) mm 6
Durchmesser (d) (mm) 6
Arbeitslänge (L1) mm 57
Gesamtlänge (L2) mm 93

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen