Holzspiralbohrer Standard, 6 x 57 x 93 mm, d 6 mm

Artikelnummer: Z00191449
EAN: 3165140059091
Herstellernummer: 2608596303
Bosch
Holzspiralbohrer Standard, 6 x 57 x 93 mm, d 6 mm
UVP: 2,55 €   - Sie sparen 60%
Inkl. Steuern: 1,01 € VE 1 Stück Netto 0,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 6 mm, Arbeitslänge: 57 mm, Gesamtlänge: 93 mm, Schaftdurchmesser: 6 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 57
Volumen (dm³) 0.042
Schaftdurchmesser (mm) 6
Schaftdurchmesser (d) mm 6
Schneidstoff sonstige
Zentrierspitze true
Bohrerdurchmesser (mm) 6.00
Durchmesser (d) (mm) 6,00
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 41
Arbeitslänge (L1) mm 57
Gesamtlänge (L2) mm 93

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen