Holzspiralbohrer Standard, 7 x 69 x 109 mm, d 7 mm 3165140059107

Artikelnummer: Z00124442
EAN: 3165140059107
Herstellernummer: 2608596304
Bosch
Holzspiralbohrer Standard, 7 x 69 x 109 mm, d 7 mm 3165140059107
Inkl. Steuern: 1,44 € VE 1 Stück Netto 1,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 7 mm, Arbeitslänge: 69 mm, Gesamtlänge: 109 mm, Schaftdurchmesser: 7 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation 7 x 69 x 109 mm, d 7 mm
Schaftdurchmesser (d) mm 7
Durchmesser (d) (mm) 7
Arbeitslänge (L1) mm 69
Gesamtlänge (L2) mm 109
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen