Holzspiralbohrer Standard, 7 x 69 x 109 mm, d 7 mm

Artikelnummer: Z00191450
EAN: 3165140059107
Herstellernummer: 2608596304
Bosch
Holzspiralbohrer Standard, 7 x 69 x 109 mm, d 7 mm
UVP: 2,55 €   - Sie sparen 60%
Inkl. Steuern: 1,01 € VE 1 Stück Netto 0,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 7 mm, Arbeitslänge: 69 mm, Gesamtlänge: 109 mm, Schaftdurchmesser: 7 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 69
Volumen (dm³) 0.042
Schaftdurchmesser (mm) 7
Schaftdurchmesser (d) mm 7
Schneidstoff sonstige
Zentrierspitze true
Bohrerdurchmesser (mm) 7.00
Durchmesser (d) (mm) 7,00
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 40
Arbeitslänge (L1) mm 69
Gesamtlänge (L2) mm 109

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen