Holzspiralbohrer Standard, 9 x 80 x 120 mm, d 9 mm

Artikelnummer: Z00191452
EAN: 3165140059121
Herstellernummer: 2608596306
Bosch
Holzspiralbohrer Standard, 9 x 80 x 120 mm, d 9 mm
UVP: 3,43 €   - Sie sparen 57%
Inkl. Steuern: 1,49 € VE 1 Stück Netto 1,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer Standard, Durchmesser: 9 mm, Arbeitslänge: 80 mm, Gesamtlänge: 120 mm, Schaftdurchmesser: 9 mm, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider, Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase, zweispiralig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 80
Volumen (dm³) 0.072
Schaftdurchmesser (mm) 9
Schaftdurchmesser (d) mm 9
Schneidstoff sonstige
Zentrierspitze true
Bohrerdurchmesser (mm) 9.00
Durchmesser (d) (mm) 9,00
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 41
Arbeitslänge (L1) mm 80
Gesamtlänge (L2) mm 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen