• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 52%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 11 x 89 x 142 mm, d 10 mm

UVP: 3,92 € 1,90 € Netto 1,60 €
- 53%

Bosch Uneo Mixed Set, 19-teilig

19 Stück pro Box

UVP: 27,41 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 21%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 8 x 75 x 117 mm, d 8 mm

UVP: 2,42 € 1,92 € Netto 1,61 €
- 54%

Bosch Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 35 x 90 mm, d 10 mm, toothed-edge

UVP: 32,87 € 15,01 € Netto 12,61 €
- 51%

Bosch Schlangenbohrer-Set, 6-teilig, 10 - 20 mm, 360 mm, 450 mm

UVP: 150,80 € 73,14 € Netto 61,46 €
- 52%

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 16 x 250 mm, d 10 mm

UVP: 18,64 € 9,04 € Netto 7,60 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 18 x 385 x 450 mm, d 11,1 mm

UVP: 32,87 € 15,93 € Netto 13,39 €
- 51%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 6 x 170 x 235 mm, d 4,8 mm

UVP: 12,85 € 6,24 € Netto 5,24 €
- 51%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 25 x 385 x 450 mm, d 11,1 mm

UVP: 44,84 € 21,75 € Netto 18,28 €
- 32%

Bosch Holzbohrer-Set, 7-teilig, 3 - 10 mm

UVP: 7,96 € 5,45 € Netto 4,58 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 8 x 385 x 450 mm, d 6,35 mm

UVP: 21,87 € 10,42 € Netto 8,76 €
- 66%

Bosch Kunstbohrer HM, 35 x 90 mm, d 10 mm

UVP: 58,57 € 20,18 € Netto 16,96 €
- 52%

Bosch Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 30 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge

UVP: 25,92 € 12,57 € Netto 10,56 €

FAMAG Holzbohrer 12,0 mm

Artikelnummer:  
Z00427618 
EAN:  
4026271022455 
Marke:  
FAMAG 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 2 Werktagen.

5,00 €

Netto 4,20 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge 151 Millimeter
Schaft-Ø 10 Millimeter
Spirallänge 96 Millimeter
Ø 12 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Holzspiralbohrer

- CV-Stahl - Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und vorstehenden Schneidkanten 1.000-5.000 min-1, Basis Weichholz
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben