Holzbohrer 16,0 mm

Artikelnummer: Z00427620
EAN: 4026271022493
FAMAG
Holzbohrer 16,0 mm
Inkl. Steuern: 8,72 € VE 1 Stück Netto 7,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer

- CV-Stahl - Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und vorstehenden Schneidkanten 1.000-5.000 min-1, Basis Weichholz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 100
Schaft-Ø (mm) 10
Ø (mm) 16
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen