Holzbohrer 4,0 mm

Artikelnummer: Z00427613
EAN: 4026271022370
Holzbohrer 4,0 mm
Inkl. Steuern: 3,84 € VE 1 Stück Netto 3,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer

- CV-Stahl - Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und vorstehenden Schneidkanten 1.000-5.000 min-1, Basis Weichholz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 43
Schaft-Ø (mm) 4
Ø (mm) 4
Gesamtlänge (mm) 75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen