Holzbohrer 5,0 mm

Artikelnummer: Z00427614
EAN: 4026271022387
FAMAG
Holzbohrer 5,0 mm
Inkl. Steuern: 4,13 € VE 1 Stück Netto 3,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Holzspiralbohrer

- CV-Stahl - Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und vorstehenden Schneidkanten 1.000-5.000 min-1, Basis Weichholz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 52
Schaft-Ø (mm) 5
Ø (mm) 5
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge (mm) 86

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen