Holzbohrer 6,0 mm

Artikelnummer: Z00427615
EAN: 4026271022394
FAMAG
Holzbohrer 6,0 mm
Inkl. Steuern: 4,22 € VE 1 Stück Netto 3,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer

- CV-Stahl - Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und vorstehenden Schneidkanten 1.000-5.000 min-1, Basis Weichholz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 57
Schaft-Ø (mm) 6
Ø (mm) 6
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge (mm) 93

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen