Holzbohrer 8,0 mm

Artikelnummer: Z00427616
EAN: 4026271022417
FAMAG
Holzbohrer 8,0 mm
Inkl. Steuern: 4,66 € VE 1 Stück Netto 3,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Holzspiralbohrer

- CV-Stahl - Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und vorstehenden Schneidkanten 1.000-5.000 min-1, Basis Weichholz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 75
Schaft-Ø (mm) 8
Ø (mm) 8
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge (mm) 117

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen