Holzspiralbohrer HSS-G D.12/L.150mm vollgeschliffen FAMAG Tieflochspirale

Artikelnummer: Z00058675
EAN: 4026271030580
Herstellernummer: 1594.120
Holzspiralbohrer HSS-G D.12/L.150mm vollgeschliffen FAMAG Tieflochspirale
Inkl. Steuern: 13,53 € VE 1 Stück Netto 11,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS-G · Zylinderschaft · sehr hochwertige Ausführung in vollgeschliffener Qualität, d. h., der gesamte Bohrer ist aus einem Rohling geschliffen · mit 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneiden · eine spezielle Tieflochspirale stellt den Abtransport des Bohrmehls auch bei größeren Bohrtiefen sicher · der Bohrer eignet sich durch seine präzise Herstellung zum Bohren von passgenauen Dübelverbindungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 101
Schaft-Ø (mm) 12,0
Schneidstoff HSS-G
Gesamtlänge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen