Holzspiralbohrer CV 3x 61mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283749
EAN: 4317784123907
Herstellernummer: 4317784123907
FORMAT
Holzspiralbohrer CV 3x 61mm FORMAT
Inkl. Steuern: 2,06 € VE 1 Stück Netto 1,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer Holzspiralbohrer CV 3x 61mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 30
Schaft-Ø (mm) 3,0
Ø (mm) 3
Gesamtlänge (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen