Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
PROJAHN Holzspiralbohrer 11,0 mm
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Aufnahme | Zylindrisch |
---|---|
Durchmesser | 11,0 Millimeter |
L | 142 |
L2 | 89 |
Material | CV-Stahl |
Verpackung | Einzeln mit Aufhänger |
Verwendung | Holz Sperrholz Spanplatten |
Produktbeschreibung
Holz Spiralbohrer ECO
- Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
- Zylindrischer Schaft
- Rechtsschneidend