Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Holzspiralbohrer 12,0 mm

Artikelnummer
Z00000986
EAN
4000146191200
Herstellernummer
19120
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000986
EAN
4000146191200
Herstellernummer
19120
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
AufnahmeschaftZylindrisch
Durchmesser12 Millimeter
L151
L1151 Millimeter
L296 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung151 Millimeter
MaterialCV-Stahl
QualitätsstufeStandard
Schaftdurchmesser8 Millimeter
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungHolz, Sperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten
Ø mm12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holz Spiralbohrer ECO

  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Zylindrischer Schaft
  • Rechtsschneidend
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente