Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Holzspiralbohrer 15,0 mm

Artikelnummer
Z00000989
EAN
4000146191507
Herstellernummer
19150
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000989
EAN
4000146191507
Herstellernummer
19150
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
AufnahmeschaftZylindrisch
Durchmesser15 Millimeter
L160
L1151 Millimeter
L2100 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung160 Millimeter
MaterialCV-Stahl
QualitätsstufeStandard
Schaftdurchmesser10 Millimeter
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungHolz, Sperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten
Ø mm15
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holz Spiralbohrer ECO

  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Zylindrischer Schaft
  • Rechtsschneidend
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente