Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Holzspiralbohrer 16,0 mm

Artikelnummer
Z00000990
EAN
4000146191606
Herstellernummer
19160
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000990
EAN
4000146191606
Herstellernummer
19160
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
AufnahmeschaftZylindrisch
Durchmesser16 Millimeter
L160
L1151 Millimeter
L2100 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung160 Millimeter
MaterialCV-Stahl
QualitätsstufeStandard
Schaftdurchmesser10 Millimeter
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungHolz, Sperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten
Ø mm16
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holz Spiralbohrer ECO

  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Zylindrischer Schaft
  • Rechtsschneidend
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente