Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Holzspiralbohrer 18,0 mm

Artikelnummer
Z00000991
EAN
4000146191804
Herstellernummer
19180
Marke
PROJAHN
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000991
EAN
4000146191804
Herstellernummer
19180
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
AufnahmeschaftZylindrisch
Durchmesser18 Millimeter
L180
L1180 Millimeter
L2130 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung180 Millimeter
MaterialCV-Stahl
QualitätsstufeStandard
Schaftdurchmesser10 Millimeter
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungHolz, Sperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten
Ø mm18
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holz Spiralbohrer ECO

  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Zylindrischer Schaft
  • Rechtsschneidend
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente