Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Holzspiralbohrer 20,0 mm

Artikelnummer
Z00000992
EAN
4000146192009
Herstellernummer
19200
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000992
EAN
4000146192009
Herstellernummer
19200
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
AufnahmeschaftZylindrisch
Durchmesser20 Millimeter
L200
L1200 Millimeter
L2140 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung200 Millimeter
MaterialCV-Stahl
QualitätsstufeStandard
Schaftdurchmesser10 Millimeter
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungHolz, Sperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten
Ø mm20
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holz Spiralbohrer ECO

  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Zylindrischer Schaft
  • Rechtsschneidend
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente