Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Holzspiralbohrer 22,0 mm

Artikelnummer
Z00000993
EAN
4000146192207
Herstellernummer
19220
Marke
PROJAHN
13,99 € 12,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000993
EAN
4000146192207
Herstellernummer
19220
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
AufnahmeschaftZylindrisch
Durchmesser22 Millimeter
L210
L1200 Millimeter
L2140 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung210 Millimeter
MaterialCV-Stahl
QualitätsstufeStandard
Schaftdurchmesser13 Millimeter
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungHolz, Sperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten
Ø mm22
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holz Spiralbohrer ECO

  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Zylindrischer Schaft
  • Rechtsschneidend
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente