Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Holzspiralbohrer 26,0 mm

Artikelnummer
Z00000995
EAN
4000146192603
Herstellernummer
19260
Marke
PROJAHN
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000995
EAN
4000146192603
Herstellernummer
19260
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
AufnahmeschaftZylindrisch
Durchmesser26 Millimeter
L215
L1200 Millimeter
L2145 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung215 Millimeter
MaterialCV-Stahl
QualitätsstufeStandard
Schaftdurchmesser13 Millimeter
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungHolz, Sperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten
Ø mm26
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holz Spiralbohrer ECO

  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Zylindrischer Schaft
  • Rechtsschneidend
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente