PROJAHN Holzspiralbohrer 28,0 mm

Artikelnummer: Z00000996
EAN: 4000146192801
Herstellernummer: 19280
PROJAHN Holzspiralbohrer 28,0 mm
Brutto Set-Preis 15,51 € Netto 13,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holz Spiralbohrer ECO

  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Zylindrischer Schaft
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 220
L2 145
Material CV-Stahl
Ø 28,0 Millimeter
Ø Schaft/Shank 13

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]